Beli shower tanam di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TOTO Ego Kepala Shower Tipe Tanam
    Mulai

    Rp719.900

    TOTO Ego Kepala Shower Tipe Tanam
    atribut:
    • Flow Rate (L/minute): 12
    • Maximum Water Pressure (MPa): 0.75
    • Minimum Water Pressure (MPa): 0.05
  2. aer Shower Dinding Model Kotak
    Mulai

    Rp329.900

    aer Shower Dinding Model Kotak
    atribut:
    • Size: 1/2 inch
    • Type: Kotak
  3. Onda PTFE Pipe Thread Seal Tape (Seal Tape Pipa)
    Rating:
    99% of 100
    (16)
    Mulai

    Rp5.900

    Onda PTFE Pipe Thread Seal Tape (Seal Tape Pipa)
    Deskripsi:
    Dipergunakan untuk melapisi ulir Panjang 10mKetebalan : 0.075mm
  4. Volk Ottawa Kran Shower Tanam 1 Fungsi
    Mulai

    Rp599.900

    Volk Ottawa Kran Shower Tanam 1 Fungsi
    Deskripsi:
    Volk Ottawa KX-11 8402 Kran Shower Tanam 1 Fungsi Kuningan 1/2”
    atribut:
    • Size (inch): 1/2
    • Color: Chrome
    • Material: Brass
  5. TOTO Fixed Shower Head (2S Massage)
    Mulai

    Rp799.900

    TOTO Fixed Shower Head (2S Massage)
    atribut:
    • Flow Rate: 12.0 Lpm
    • Length: 171mm
    • Diameter: 75mm
    • Maximum Water Pressure: 0.75Mpa
    • Minimum Water Pressure: 0.05Mpa
  6. Onda Water Shutoff Valve (Stop Kran)
    Mulai

    Rp81.900

    Onda Water Shutoff Valve (Stop Kran)
    Deskripsi:
    Mengatur besar kecilnya aliran air dalam pipa, biasanya digunakan untuk menutup aliran air pelanggan PAM yang tidak bayar tagihan (pemasangan sebelum water meter dan merupakan kewenangan pihak PAM) dan mengunci aliran air dari PDAM ke sambungan rumah.
  7. Paloma Hand Shower (Pancuran Genggam)
    Mulai

    Rp149.900

    Paloma Hand Shower (Pancuran Genggam)
    Deskripsi:
    PALOMA Hand Shower Mandi Handshower Head Shower Kepala Shower Genggam Sower 3 Mode ABS HANDSHOWER 3-SPRAY MODE • Material PowerABS, copolymer hard ABS kualitas tertinggi dan baru (bukan daur ulang / recycle). Padat, keras, dan sangat tahan lama. Anti-pecah dan anti-keropos. Tidak berkarat dan tidak korosi. • Titik-titik outlet air terbuat dari silicon elastomer (bukan plastic keras), tidak mengeras dan tidak getas. Mudah dibersihkan, sehingga tidak tersumbat kotoran dan kerak air. Semburan air selalu rapi dan terasa kuat. • 3 mode spray: Power Rain, Sprinkle Jet, dan Power Rain + Sprinkle Jet. • Tahan suhu air dingin dan panas tinggi. • Tahan tekanan air tinggi hingga 10 bar. • Ukuran drat standar 1/2 inch (ukuran umum untuk disambung dengan selang shower).
  8. KOBELCO Welding Electrode RB-26 Series
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp209.900

    KOBELCO Welding Electrode RB-26 Series
    Deskripsi:
    Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
  9. Meridian Hand Shower with Flexible Hose (Pancuran Genggam)
    Mulai

    Rp269.900

  10. Summitech Professional Chemical Resistant Gloves Unsupported GT-F 09C (Sarung Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (16)
    Mulai

    Rp77.900

    Summitech Professional Chemical Resistant Gloves Unsupported GT-F 09C (Sarung Tangan)
    atribut:
    • Coating Material: Nitrile
    • Cuff Style: Straight
    • Length (mm): 330
    • Liner Material: Flocklined
  11. air PTFE Pipe Thread Seal Tape Faucet (PTFE Tape Kran)
    Rating:
    80% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp4.900

    air PTFE Pipe Thread Seal Tape Faucet (PTFE Tape Kran)
    Deskripsi:
    AIR Seal Tape - Seltip / Isolasi Drat Pipa Kran PTFE Kuning 12 Meter- Seal tape kuning merk AIR- PTFE Material- Digunakan untuk melapisi drat peralatan seperti keran/fitting/nipple/dll untuk mencegah kebocoran
    atribut:
    • Density (g/cm³): 0.3
    • Diameter (mm): 360
    • Material: PTFE
    • Tape Length (m): 12
    • Tape Width (mm): 12
  12. Sibiru Seal Tape
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp3.900

  13. RIGID+ PTFE Pipe Thread Seal Tape (Seal Tape Pipa)
    Mulai

    Rp9.900

    RIGID+ PTFE Pipe Thread Seal Tape (Seal Tape Pipa)
    Deskripsi:
    RIGID P.T.F.E SEAL TAPETerbuat dari 100% material PTFE (polytetrafluoroethylene) . Seal tape RIGID membantu mencegah kebocoran pada sambungan pipa atau fitting pipa.
    atribut:
    • Size (inch): 1/2
    • Thickness (mm): 0.075
    • Pull Force (MPa): ≥ 8
  14. SOLVEX Shower Set
    Mulai

    Rp119.900

  15. Cosmos Orbit Ceiling Fan (Kipas Plafon)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp559.900

    Cosmos Orbit Ceiling Fan (Kipas Plafon)
    Deskripsi:
    Kipas Angin Orbit / Orbit Ceiling Fan dengan bilah kipas berukuran 16 inch. Memiliki 3 level kecepatan dan tombol berhenti yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan.Dengan Oscilation 360° serta blade yang dirancang untuk menghasilkan angin sejuk yang lebih melebar dan merata ke seluruh ruangan.
    atribut:
    • Size (inch): 16
    • Power (W): 46
  16. Non Brand Paper Cup (Gelas Kertas)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp27.900

  17. TRUSCO Seal Tape T Series (Selotip Pipa)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp23.900

    TRUSCO Seal Tape T Series (Selotip Pipa)
    atribut:
    • Color: White
    • Thickness (mm): 0.1
    • Finishing Material: Base Material: Fluorine Resin
Daftar Harga shower tanam Terbaru October 2026
TOTO Ego Kepala Shower Tipe TanamRp719.900
aer Shower Dinding Model KotakRp329.900
Onda PTFE Pipe Thread Seal Tape (Seal Tape Pipa)Rp5.900
Volk Ottawa Kran Shower Tanam 1 FungsiRp599.900
TOTO "EB" Self Closing Lavatory Faucet (Cold Only)Rp1.399.900
TOTO Fixed Shower Head (2S Massage)Rp799.900
Onda Water Shutoff Valve (Stop Kran)Rp81.900
Paloma Hand Shower (Pancuran Genggam)Rp149.900
KOBELCO Welding Electrode RB-26 SeriesRp209.900
Meridian Hand Shower with Flexible Hose (Pancuran Genggam)Rp269.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)